JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
フォグランプステー R/L パーフェクトクオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72740554
品番
509585
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
パーフェクトクオン専用フォグランプ取付けステー。バンパー下部ブレ止めのボルトを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせずボルトオンで取付けできます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途
電装パーツ
材質
SUS304BA
板厚(mm)
5
適合車種
UD大型パーフェクトクオン(H29.5〜ON)
材質(ボルト)
スチール
注意
※取り付けには加工が必要です。予めご了承ください。
※専門店でのお取り付けをお勧めいたします。
※年式はあくまでも目安となります。
※スカート付きの場合はスカートを取り外ししてください。
※お車の仕様により取付けできない場合があります。