JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
コーナーフォグランプステー R/L 17プロフィア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72740563
品番
509583
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
17プロフィア専用バンパー両サイド側ステップ部に補助ランプを取付けるコーナリングランプ取付けステー。フォグランプ取付も可。サビにくいステンレス製で厚さは6mm。左右セット。
用途
電装パーツ
材質
SUS304BA
板厚(mm)
6
適合車種
日野大型’17プロフィア(H29.5〜ON)
材質(ボルト)
スチール
注意
※取り付けには加工が必要です。予めご了承ください。
※専門店でのお取り付けをお勧めいたします。
※年式はあくまでも目安となります
※コーナーセンサー付車は取付けできません
※使用するランプの形状によりバンパーに接触し取付けできない場合があります。