曜日別特売
508133 モコモコブーツカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740606

 

508133 モコモコブーツカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740606
508133 モコモコブーツカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740606

モコモコブーツカバーWステッチ

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マーベリック レッド
マーベリック レッド
ヌバック黒/赤糸
ヌバック黒/黒糸
ブラック
ヌバック黒/青糸
ギャラクシーパープル
ギャラクシーレッド
ネイビーブルー
ブラックつや無し
ロイヤルホワイト
ロイヤルブラック
黒/赤糸
ワインレッドメタリック
ロイヤルピンク
ギャラクシーブルー
ギャラクシーグリーン
カーボンブラック
ロイヤルネイビーブルー
ロイヤルブラック/赤糸
ギャラクシーブラック
ロイヤルシルバーブラック
マーベリック ブラック
マーベリック ブルー
マーベリック パープル
マーベリック グリーン
ブルーメタリック
パープルメタリック
グリーンメタリック
COMBI調ブラック/赤糸
COMBI調ブラック/黒糸
マーベリックブラウン
内容量1個注文コード72740606品番508133
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ブーツカバーを内装カラーに合わせて手軽にイメージチェンジ!
被せるだけで取付できます
ハンドルカバー、アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます。

用途
内装パーツ
マーベリック レッド全長(mm)約235材質PVC
注意
※形状、サイズが合わない箇所への無理なお取付はお止めください
※火気には近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22453637
2021-10-05
用途: トラック
合同会社豊晃産業 建設業・工事業

トラックに取り付けました。見た目もよく気に入ってます。

対象商品 : 05396317
2021-12-03
用途: 被せ
運輸・通信業

07フォワードにて取り付け、もう少し長さと裾の広さが有ればブーツが全体隠れて見えなくなったら良かったですけど。

対象商品 : 05396326
2021-07-29
用途: 新車のトラックに装着します
運輸・通信業

新車が来たので、ハンドルカバーとシフトノブカバー同じ柄にしました。
一体感がありとても良いです。

対象商品 : 22453646
2021-07-12
用途: トラックアクセサリー
その他業種

とても想像してた以上に艶もありほこりがついてもすぐに綺麗になるので良いと思います^_^

対象商品 : 22453637
2020-11-24
用途: トラックに付けます
合同会社豊晃産業 建設業・工事業

今日商品届きました。早速取り付けました。値段の割に見た目も良くしっかりとしてます。ありがとうございました。

対象商品 : 22453707
2018-01-18
用途: トラックで使用してます。
サービス業

モコモコシリーズでいいと思います。ホコリがつきにくくいいとおいました。

対象商品 : 05396335
2015-03-05
用途: レンジャープロに使用
株式会社キョーシン

気持ち寸足らずに感じますが、純正の安っぽいゴム製が激変しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする