※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

507104 トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740649 507104 トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740649 507104 トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740649 507104 トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740649 507104 トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740649 507104 トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740649

トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) グレー 付属品カーテンフック×30個 注文コード72740649 品番507104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・付属品・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。

種別
センターカーテン
標準ルーフ車用
材質ポリエステル 付属品カーテンフック×30個 用途内装パーツ 寸法(mm)1200×1000/2枚 グレー
注意
※カーテンレールは付属していません
※カーテンを閉めたままでの走行は絶対にお止めください
※難燃加工は不燃ではありません
※寸法は1枚当たりの寸法です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
暑さ対策
運輸・通信業

安心のジェットイノウエの商品なので安心して購入出来ました。届いた商品も思っていた通りで良い商品だと思います。会社の仲間にも薦めたいです。

対象商品:
55482176
2025-05-28
用途:
車中泊、盗難予防で購入
長田測量事務所 様 (建設業・工事業)

ハイエースの車内が見えないように、カーテンレールとセットで購入しました。窓にポードをはめ込もうかと思いましたが、走行中の周囲の視認等かんがえてカーテンに決定しました。
お値段安くて、遮光性も良くお勧めです。

対象商品:
55482176
2025-03-16
用途:
ハイエースのカーテン
その他業種

まだ使ってないけど、きっといいと思います。ナローにはジャストサイズです。

対象商品:
55482176
2023-07-04
用途:
トラックでの仮眠に使用しています。
製造業

トラックでの仮眠に使用しています。商品特徴の通りで、遮光率99.9%一級遮光生地でプリーツなのできれいに纏まります。難燃加工の生地なので燃えにくく安心なのも良いです。カーテンフックが付属してるので別途購入しなくていいから助かります。
昼間の寝台で休むには必需品なので、オススメです。私はこのカーテンを変えてから、眠りに入りやすくなりました。

2人が参考にしています
2023-04-03
用途:
昼休み時
自動車・二輪車・自転車関連業

クレーンに使用してます、遮光なので昼休みが快適です。

3人が参考にしています
対象商品:
55482167
2023-06-06
用途:
トラック
自動車・二輪車・自転車関連業

遮光もしっかりしていてトラックでの就寝時によく寝れます

2人が参考にしています
対象商品:
55482176
2023-05-20
用途:
ハイエースの仕切りカーテン
四方鉄工所 様 (製造業)

ハイエース200系の後部座席との仕切りカーテンとして使用しましたが長さも幅もいい感じに収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55482133
2021-10-11
用途:
ハイエースに取り付け
株式会社昌栄 様 (運輸・通信業)

4型ハイエースに間仕切りとして付けるため80x100
試しにまずこちらを購入。
物はしっかりしてて良い!
あと30センチくらい幅が有れば自分の場合片開きにしてしまえば
一枚でも良かったかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする