オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 静電気対策用品
オカモト[安全靴・作業靴]の 静電気対策マット・シート類
オカモト[安全靴・作業靴]の 帯電防止フィルム
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
72740834
品番
915×0.3-50m
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。
高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。
間仕切りカーテンに適しています。
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
50
耐寒性
-40℃
材質
軟質PVC
仕様
粉ふり透明
アズワン品番
4-1991-02