梯子兼用脚立(伸縮式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72741429 品番EA905EC-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,120
販売価格(税別)
99,200

折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。

材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:90 質量(kg)19.5 段数5 脚立の高さ(m)1.6〜2.9 はしごの長さ(m)全長:3.35〜6.7 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700 最大使用荷重(kg)135 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする