モノタロウの 夜間走行用品
モノタロウの 反射テープ関連
裾止めバンド 2本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
72741465
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
伸縮性ゴム素材とマジックテープ付きでサイズ調整しやすく、着脱簡単。
自転車乗用時や作業時等様々な場面に使用可能。
夜、光に反射するライン有。
用途
チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止等
材質
ポリエステル(生地)、ゴム糸
寸法(mm)
長さ320×幅70×2.5、取っ手長さ:30mm
色
黒
質量(g)
30(1本あたり)
タイプ
マジック式
注意
本来の用途以外には使用しないでください。