空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72742050 品番EA763AD-31D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。

質量(kg)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3 消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3 寿命フィルター:約2年 適合床面積26(16畳)以下 電源コード1.8m 運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」 サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19 PM2.5対応0.1〜2.5μmの粒子を99%キャッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする