空気清浄機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72742068 品番EA763AD-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。

材質ABS樹脂 質量(kg)2.2 電源AC100V(50/60Hz共用) 風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23 寿命フィルター:約1年 適合床面積10畳(17) 運転モード弱/中/強/おやすみ サイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする