アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの アルミ箔/フィルム
ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
72742313
品番
S304H-0.5-A4
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥32,126
販売価格(税別)
¥
29,205
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.5
サイズ
A4
アズワン品番
4-1588-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000