アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの アルミ箔/フィルム
電解銅箔 10枚入 A4シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
厚さ(mm)
0.035
注文コード
72742487
品番
0.035t-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
電解銅
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.035
サイズ
A4
アズワン品番
4-1592-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000