アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの アルミ箔/フィルム
銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
72742523
品番
C1020P-0.03-□120
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥9,108
販売価格(税別)
¥
8,280
バスケットに入れる
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.03
長さ(mm)
120
材質
銅
アズワン品番
4-1593-01
サイズ
120×120mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000