曜日別特売
EA351EB-25 渦巻き形ガスケット エスコ 72742960

EA351EB-25 渦巻き形ガスケット エスコ 72742960
EA351EB-25 渦巻き形ガスケット エスコ 72742960

渦巻き形ガスケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径25A
内容量1枚注文コード72742960品番EA351EB-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250

JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。

用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5呼び径25AJIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
注意
※商品材質は鉄です。画像はステンレスです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする