エスコ
エスコの ノート・メモ
エスコの メモ帳
無地メモ帳
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10冊)
注文コード
72743504
品番
EA762GC-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。古紙再生紙 メモ帳・たっぷり使えるエコロジーなメモです。
材質
表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙 本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙
質量(g)
120
罫
無地
サイズ(mm)
変形B7 ヨコ88×タテ125×厚み14
グリーン購入法
適合
中紙
160枚
グリーンマーク
認定