エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 溶接用手袋
溶接用革手袋(牛床革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
72744466
品番
EA353AT-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
手のひらは補強されています。
材質
牛床革
長さ(mm)
中指:90
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
掌周り:270
全長(mm)
350
サイズ
XL
質量(g)
約350