簡易透明ブース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72744640 品番EA915-153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,310
販売価格(税別)
62,100

高さは調整式(10cmおき4段調整)。室内向け(屋根フラット)。支柱は高さ調整式(2200〜2500mmまで100mmずつ)。新型コロナウィルス感染症対策に飛沫防止の間仕切りとして。

材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り) フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg)31.5 透明 寸法(m)入口部分:横1.47×縦1.8 支柱(mm)幅:30×30 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2200〜2500
注意
※【お客様組立品】
※画像はEA915-151です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする