エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
空気入りタイヤ(プラスチックホイール)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72744780
品番
EA986CW-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質
本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)
車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)
200
バルブ
米式
車輪タイプ
空気入り