浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72744816 品番EA992C-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。

材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.4 メッシュ12 サイズ(Φmm)250×60 目開き(mm)1.72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする