画像準備中

立看板スタンド(スリム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72744929 品番EA983FW-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。

材質本体:HDPE 脚部:亜鉛メッキ鋼 質量(kg)4.75 ブルー 適合サイズ(mm)看板:275×1400 サイズ(mm)335×50×1685(H)
注意
※看板とおもりはともに別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする