構造用接合両面テープ(高耐熱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 72744974 品番 EA943VA-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,092
販売価格(税別)
3,720

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。

用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30〜200 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする