筋入ゴムマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 72745078 品番 EA997RA-41B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,070
販売価格(税別)
23,700

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。

材質合成ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 グリーン 長さ(m)3 幅(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする