水難救助ロープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72745209 品番EA915DG-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。

材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体 質量(g)530 構造ポリエチレンロープ+フロート 寸法(Φmm×m)ロープ:8×15 折径(mm)片側フロート・輪状部:約750 引張強度(kN)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする