発泡シール材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72745315 品番EA997XR-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20〜100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。

用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)3 質量(g)1550 構造セル:半独立半連続気泡 サイズ(mm)500×1000 危険物の類別非危険物
注意
※画像はEA997XR-221です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする