画像準備中

水中シーラント接着剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード72745428 品番EA935AA-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,690
販売価格(税別)
47,900

LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。

使用温度範囲(℃)-40〜90(2時間130) 内容量(mL)310 剪断強度(N/mm2)平均:2.1 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3厚mmのとき) 引張強度(N/mm2)20 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)5〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする