エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管パイプ
樹脂製単管パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
72745498
品番
EA948TP-21B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
757
長さ(m)
2
サイズ(Φmm)
48.6
注意
※単管バリケード用。