エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管パイプ
樹脂製単管パイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
72745534
品番
EA948TP-23B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色
グリーン
質量(g)
757
長さ(m)
2
サイズ(Φmm)
48.6
注意
※単管バリケード用。