エスコ
エスコの 内装資材
エスコの 下地材
エスコの 壁材・腰壁
石膏ボード用下地ベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72745708
品番
EA951D-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの色に塗装ができます。
材質
本体:ABS
色
ホワイト
質量(g)
42
サイズ(mm)
50×50×16
注意
※ABS素材のためエナメル塗料など、一部使用できない場合があります。水性塗料をご使用ください。