KF92502-KS074 空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72745815 KF92502-KS074 空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72745815 KF92502-KS074 空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72745815 KF92502-KS074 空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72745815

空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 1ベージュ 注文コード72745815 品番KF92502-KS074
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット 1ベージュ サイズ3L 胸囲(cm)128 混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)73 機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする