ウレタンキャスター脚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード72745875 品番CA-JSW50【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5901,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。
双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。
Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブラック 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。) 材質ナイロン、PU 品番707-159
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする