イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72745936
品番
HS-162-C【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,890
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
M 六角穴付きボルト用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
質量(g)
15
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法M(mm)
M4
寸法H1(mm)
6.5