ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72746435 品番TN-1010【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥14,9006,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

単体でも二段重ねでも使えるメタル製ラック。高耐久性で、屋内・屋外で利用可能。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。二段重ねにする際はボルト固定ができるので安定感があります(ボルト別売)。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途プランターラック、ディスプレイラック、インテリアとして。プランタースタンド/オープンラック/花台/フラワースタンド/フラワーラック/観葉植物/バルコニー/園芸/菜園/植木鉢台/コンパクト/スリム/シンプル/長方形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質鉄、溶融亜鉛めっき 質量(kg)6.9 サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×47×30
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする