昇降式福祉・医療施設テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72746530 品番 FIZ-0909-MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

介護・福祉施設向けテーブルです。
車椅子に合わせて高さをH650〜H750まで3段階50mmピッチで1人で調整できます。
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は従来のソフトエッジ巻よりも弾力性、安全性に優れたセーフティソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

ミディアムウッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×650・700・750 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 キャスター50双輪ナイロンキャスターアジャスト機能4ヶ所 (リフトロックストッパー4個) 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:セーフティソフトエッジ巻 30mm厚 材質(脚部)支柱:スチールパイプ(Φ42.7)、ベース:スチール楕円パイプ (54×28) 焼付塗装 グリーン購入法適合 脚の種類ラチェット昇降式 (50mmピッチ2段階切替)
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,580 / 税込 ¥3,938
北海道地方数量1につき ¥4,410 / 税込 ¥4,851
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする