色ミディアムウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×650・700・750
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様組立式
キャスター50双輪ナイロンキャスターアジャスト機能4ヶ所 (リフトロックストッパー4個)
材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:セーフティソフトエッジ巻 30mm厚
材質(脚部)支柱:スチールパイプ(Φ42.7)、ベース:スチール楕円パイプ (54×28) 焼付塗装
グリーン購入法適合
脚の種類ラチェット昇降式 (50mmピッチ2段階切替)