福祉・医療施設テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×750×700 注文コード72747659 品番FA-1675K-BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

介護・福祉施設向けテーブルです。
オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)
脚部は温かみのある木製脚です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

ブラウンウッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×750×700 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×750×700 材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 29mm厚 材質(脚部)ラバーウッド材(Φ60.5) ウレタン塗装 アジャスター材 グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする