ニシキ工業
ニシキ工業の リハビリ・生活補助
ニシキ工業の 介護椅子
福祉・医療施設チェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72748018
品番
MC-510-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
介護・福祉施設向けチェアです。
肘掛があり立ち上がりやすいです。
脚部は温かみのある木製脚です。
重ねて収納が可能です。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質
背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部・肘/成型合板
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×560×775
座面高さ(mm)
410
肘高さ(mm)
610
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,780
/
税込
¥
6,358
北海道地方
数量1につき
¥
7,380
/
税込
¥
8,118
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません