色ミディアムウッド
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様組立式
キャスター50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所 (リフトロックストッパー4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×660〜800
材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚
材質(脚部)支柱:スチールパイプ(Φ42.7)、ベース:スチールパイプ(60×30) 焼付塗装
グリーン購入法適合
脚の種類ラチェット昇降式 (20mmピッチ7段階切替)