色アイボリー
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様組立式
キャスターΦ50双輪ナイロンキャスター (リフトロックストッパー4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×640〜940
材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:木目ソフトエッジ巻 29mm厚
材質(脚部)支柱:D型スチールパイプ(50×36)、ベース:スチールパイプ(40×20) 焼付塗装
グリーン購入法適合
脚の種類ラチェット昇降式 (20mmピッチ15段階切替)