セレモニー・レセプションテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72748955 品番OSL-900R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

宴会用・式場用に適した丸テーブルです。
天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
天板を開く際はセーフティーロック機能付の為、手を挟む心配がございません。
天板はクリア塗装をしたシナ材です。テーブルクロス使用を前提にご利用下さい。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚部はキャスター付です。
国産テーブルの為、安心設計です。

シナ合板(クリア塗装) 径(mm)×高さ(mm)900Φ×700 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 キャスター75単輪ゴムキャスター (ストッパー4個)セーフティロック機構付 材質(天板)表面材:シナ合板 CL塗装、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚 材質(脚部)スチールパイプ (Φ31.8) 焼付塗装 天板形状丸型 グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,780 / 税込 ¥6,358
北海道地方数量1につき ¥7,380 / 税込 ¥8,118
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする