セレモニー・レセプションチェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72749287 品番 LC-2C-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

会議室・宴会場・式場に適したおしゃれで高級感のある椅子です。
ハイバック仕様の背もたれと、厚みのある座面で座り心地が良いです。
背もたれ部は掴みやすい持ち手付のデザインとなります。
脚部は高級感のあるクロームメッキ脚です。
難燃

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×535×815 座面高さ(mm)445 本体質量(kg)5.8 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部/スチールパイプ(19) クロームメッキ 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×535×815 グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
北海道地方数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする