曜日別特売
LC-1UP-IV セレモニー・レセプションチェア ニシキ工業 72749305

LC-1UP-IV セレモニー・レセプションチェア ニシキ工業 72749305
LC-1UP-IV セレモニー・レセプションチェア ニシキ工業 72749305
LC-1UP-IV セレモニー・レセプションチェア ニシキ工業 72749305

セレモニー・レセプションチェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード72749305品番LC-1UP-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

会議室・宴会場・式場に適したおしゃれで高級感のある椅子です。
ハイバック仕様の背もたれと、厚みのある座面で座り心地が良いです。
背もたれ部は掴みやすい持ち手付のデザインとなります。
脚部は高級感のあるクロームメッキ脚です。
抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室アイボリー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×535×815座面高さ(mm)445本体質量(kg)5.4材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部/スチールパイプ(19) クロームメッキ質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×535×815グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,900/税込7,590
北海道地方数量1につき8,800/税込9,680
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする