折りたたみ座卓兼用テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72749348 品番 CJK-1860S-RO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

寺院用に適した高さのテーブルです。
折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。
脚部の切替で座卓としても使用が可能となります。
畳を傷めない平板脚仕様です。
ワイド脚設計で脚間にゆとりがあります。
アルミ脚で軽量化している為、設置が楽にできます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

ローズ 質量(kg)17 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×630(330) 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚 材質(脚部)アルミパイプ (27) 保護バー付 焼付塗装 (ダークグレー) グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする