チェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72749646 品番 NLC-100FA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

会議室や事務所に適したチェアです。
背もたれ部は体重に応じて自動的にロッキング反力が変化します。
お好みの位置で背もたれの角度を4段階で固定可能なので楽に姿勢を保てます。
肘掛があり立ち上がりやすいです。
キャスター付きなので移動もスムーズです。

ブラック 座面高さ(mm)410〜515 本体質量(kg)13.9 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 材質背・座/PP樹脂成型品 モールドウレタン 質量(kg)13.9 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×530×825〜930 機構ガス昇降式 背ロッキング 材質(脚部)樹脂成型品 肘高さ(mm)595〜700 グリーン購入法適合 脚径(mm)598 材質(肘部)樹脂成型品
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,580 / 税込 ¥3,938
北海道地方数量1につき ¥4,410 / 税込 ¥4,851
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする