ニシキ工業
ニシキ工業の 椅子
ニシキ工業の ミーティングチェア
チェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72749750
品番
NTC-27-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
応接室、会議室、重役室に適した高級感のある椅子です。
肘掛がある形で立ち上がりやすいです。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
色
ブラウン
座面高さ(mm)
450
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
組立式
材質
背・座:モールドウレタン
幅(mm)
610
高さ(mm)
790
奥行(mm)
630
キャスター
Φ60ナイロン双輪キャスター
材質(脚部)
スチールパイプ(22.2) 焼付塗装 (ブラック)
メモ台
なし
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,580
/
税込
¥
3,938
北海道地方
数量1につき
¥
4,410
/
税込
¥
4,851
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません