チェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72749786 品番 MC-R10-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

会議室や事務所に適したチェアです。
背部分はメッシュ仕様で通気性が良く、ナイロン製で弾力があり柔らかいです。
落ち着いた印象のある黒脚です。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
2脚まで重ねて収納可能です。

グレー 座面高さ(mm)427 本体質量(kg)7 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 材質背・座/PP樹脂成型品、ナイロン樹脂成型品 (背)、ウレタンフォーム(座) 幅(mm)487 高さ(mm)855 奥行(mm)546 キャスターあり 肘掛なし 材質(脚部)スチールパイプ (Φ22.2)、焼付塗装 (ブラック) グリーン購入法適合 スタッキング可(2脚まで) メモ台なし
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,780 / 税込 ¥6,358
北海道地方数量1につき ¥7,380 / 税込 ¥8,118
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする