ニシキ工業
ニシキ工業の 椅子
ニシキ工業の ミーティングチェア
チェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
材質
背・座/ウレタンフォーム PP樹脂成型品 ビニールレザー
材質(脚部)
スチールパイプ(Φ13.8) クロームメッキ連結樹脂部品付
注文コード
72750014
品番
FC-77V-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
会議室や事務所に適したチェアです。
連結金具付きで綺麗に並べられます。
ループ型の高級感のあるクロームメッキ脚です。
4脚まで重ねて収納可能です。
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×515×750
座面高さ(mm)
440
本体質量(kg)
4.5
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質
背・座/ウレタンフォーム PP樹脂成型品 ビニールレザー
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×515×750
材質(脚部)
スチールパイプ(Φ13.8) クロームメッキ連結樹脂部品付
グリーン購入法
適合
スタッキング
可能(4脚まで)
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません