ニシキ工業
ニシキ工業の 椅子
ニシキ工業の 丸イス・角イス
チェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72750197
品番
ST-25T-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
食堂用等に適した丸椅子です。
座面周囲は樹脂でカバーをして、張地の劣化を防ぎます。
おしゃれなシルバー脚です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品
色
ブラック
本体質量(kg)
2.6
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質
ビニールレザー【抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品】
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×340
パイプ径(Φmm)
22.2
座面高さ(mm)
450
材質(脚部)
スチールパイプ(Φ22.2)シルバー
材質(座面)
ウレタンフォーム/PE樹脂ブロー成型品 (シルバー)
グリーン購入法
適合
スタッキング
可能(6脚まで)
座面径(Φmm)
365
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,970
/
税込
¥
3,267
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません