ニシキ工業
ニシキ工業の 椅子
ニシキ工業の 折りたたみ椅子
折りたたみパイプ椅子
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72750249
品番
SO-60AT-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。
シルバー粉体塗装で錆に強い脚部です。
色
ブルー
座面高さ(mm)
420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×460×760
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
質量(kg)
2.8
表面処理
脚部:シルバー粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×460×760
材質(脚部)
アルミパイプ(Φ22)
材質(座面)
ウレタンフォーム ハードボード
材質(背)
ウレタンフォーム ハードボード
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません