ニシキ工業
ニシキ工業の 運搬機器
ニシキ工業の カゴ台車
ニシキ工業の 標準タイプ
専用台車
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72750398
品番
DSE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
SO-67Tシリーズ専用台車
50脚積載可能
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
50脚積載可能
タイプ
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1122×589×1660
サイズ(mm)
W1122×D589×H1660
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,790
/
税込
¥
5,269
北海道地方
数量1につき
¥
6,010
/
税込
¥
6,611
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません