ニシキ工業
ニシキ工業の 運搬機器
ニシキ工業の カゴ台車
ニシキ工業の 標準タイプ
横積台車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72750416
品番
DS-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
横積台車
W1800×D450折りたたみテーブル(パネル無) 10台積載可能
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
積載可能台数:W1800×D450折り畳みテーブル(パネルなし)10台
タイプ
組立式
キャスター
Φ100mm単輪エラストマーキャスター(ストッパー2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2030×610×1355
サイズ(mm)
W2030×D610×H1355
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,580
/
税込
¥
3,938
北海道地方
数量1につき
¥
4,410
/
税込
¥
4,851
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません