ビッグテーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72750459 品番 BL-S2412K-WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×720 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様ワイヤリングBOXなし、角型、組立式、抗菌、指紋レス、木目スタンダード 表面処理脚部:焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×720 材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚 色(天板)ウォールナット 材質(脚部)スチールパイプ(75×45) グリーン購入法適合 アジャスター 色(脚部)シルバ
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
北海道地方数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする